Ripustettava kaukalo 345 mm leveä 100 mm

Tuote nro.: 914930 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaukalon korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 345 mm
Syvyys 80 mm
Kaukalon korkeus 100 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Ripustettava kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914930 100
EAN / GTIN 4045197894106
Valmistajan numero 914930 100

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustetaan GARANT-työkaluvaunujen rei'itettyihin sivuseiniin.

Sopii:

Työkvaluvaunu 470 ja 500 mm syvä, alkaen valmistusajankohdasta 08.2006.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin