Aputaso, jossa vierintäreunus 1

Tuote nro.: 914830 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ToolCar-työkaluvaunut; Pyörällinen työpenkki ToolTruck
    Korkeus 20 mm
    Leveys 320 mm
    Syvyys 400 mm
    Käyttöalue Työkaluvaunu
    Tuotetyyppi Säilytyshylly

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914830 1
    EAN / GTIN 4045197893871
    Valmistajan numero 914830 1

    Kuvaus

    Malli:

    Teräslevyä, kääntövarsi, jauhemaalattu hopeanväriseksi, X-ABS-taso. Kiinnitetään työkaluvaunun pystypalkkiin.

    Sopii:

    Työkaluvaunu nro 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
    Pyörällinen työpöytä nro 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin