{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 25 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Sarja | ToolTruck | |
Hyötykorkeus | 80 mm | |
Hyötyleveys | 305 mm | |
Hyötysyvyys | 385 mm | |
Vetolaatikon etukorkeus | 80 mm | |
Kantavuus | 25 kg | |
Käyttöalue | Työkaluvaunu | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 914770 80 | |
EAN / GTIN | 4045197893802 | |
Valmistajan numero | 914770 80 |