Työkaluvaunu, jossa 7 laatikkoa 7

Tuote nro.: 914710 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 15
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 75
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 15 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 75 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 1 005 mm
Leveys 720 mm
Syvyys 450 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 530 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 410 mm
Laatikoiden lukumäärä 7
Paino 50,3 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Valmistajan numero 914710 7

Kuvaus

Malli:

Työkaluvaunun vankassa teräspeltirakenteessa on ABS-laskutaso ja työntökahva. Laatikot lukitaan laatikkoa nostamalla.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet. 12 jakolistaa 410 mm.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu. Vaaleanharmaa RAL 7035 ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ohje:

Sopivat kovavaahtoalustat kokoa 16×20G ja 8×20G ryhmästä 95. GARANT-kovavaahtoalustat eivät ole muotosulkeiset.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin