Työkaluvaunu, jossa 4 vetolaatikkoa 4

Tuote nro.: 914700 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikoiden määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 15
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 75

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 15 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 75 %
Korkeus 910 mm
Leveys 660 mm
Syvyys 380 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 295 mm
Vetolaatikoiden määrä 4
Malli mukana verhot
Paino 31 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914700 4
EAN / GTIN 4045197892324
Valmistajan numero 914700 4

Kuvaus

Malli:

Työkaluvaunun vankassa teräspeltirungossa on kumialusta. Jaettavat vetolaatikot. Tilava pohjalokero suurikokoisille työkaluille. Suljetaan metallikaihtimilla, lukitus riippulukolla, koko 40.
Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joista toisessa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää).

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet. 6 jakolistaa 295 mm, 1 jakolista 500 mm.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu. Vaaleanharmaa RAL 7035 ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin