{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 40 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×16 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Sarja | ToolTruck; Pyörällinen työpenkki ToolTruck | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 195 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 400 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 16 | |
Laatikoiden lukumäärä | 8 | |
Paino | 102 kg | |
Konfiguraattori relevantti | kyllä | |
Tuotetyyppi | Siirrettävä työpenkki |
Tuotekoodi | 914560 8 | |
EAN / GTIN | 4045197892256 | |
Valmistajan numero | 914560 8 |