Työkaluvaunu, jossa 6 laatikkoa, Laatikoiden lukumäärä: 6

Tuote nro.: 914510 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 30
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 75
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 30 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 75 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 950 mm
Leveys 660 mm
Syvyys 380 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 300 mm
Laatikoiden lukumäärä 6
Paino 45 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Valmistajan numero 914510 6

Kuvaus

Malli:

Työkaluvaunun tukevassa teräspeltirungossa on reiälliset sivuseinät tarvikkeiden kiinnitystä varten. Laatikoiden sisäpuolella uralistat tilanjakoa varten. Laatikot lukitaan vetimeen kiinnitetyllä lukituskahvalla. Laatikoiden keskuslukitus nastasylinterilukolla. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää).
Teräshylly, jolla X-ABS-alusta.
Luja, ergonominen vedin lasikuituvahvisteista polypropeenia.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet. 4 jakolevyä 60 mm:n vetolaatikkoon, 3 jakolevyä 120 mm:n vetolaatikkoon.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin