{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 15 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 75 % | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Korkeus | 950 mm | |
Leveys | 660 mm | |
Syvyys | 380 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 295 mm | |
Vetolaatikoiden määrä | 4 | |
Malli | mukana verhot | |
Paino | 34 kg | |
Tuotetyyppi | työkaluvaunu |
Tuotekoodi | 914505 4 | |
EAN / GTIN | 4045197892065 | |
Valmistajan numero | 914505 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |