Teleskooppinen työkaluvaunu 3

Tuote nro.: 914500 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaukaloiden määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus avattuna 935 mm
Korkeus suljettuna 520 mm
Leveys 670 mm
Syvyys 365 mm
Säilytyslokeron hyötyleveys 435 mm
Säilytyslokeron hyötysyvyys 330 mm
Muottien lkm 3
Pohja-altaan kantavuus 40 kg
Kantavuus kantta/säilytyslokeroa kohden 20 kg
Paino 24,4 kg
Tuotetyyppi Työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Valmistajan numero 914500 3

Kuvaus

Malli:

Teleskooppi-työkaluvaunussa on vankka, syvävedetty teräslevyrakenne, jossa on tilava pohja-allas, 2 säilytyslokeroa ja kansi, jossa on kaikilla sivuilla vierintäestereunus ja X-ABS-pinta.
Kaksi kaasujousellista teleskooppiputkea (kummankin nostovoima 20 kg), joilla vaunu on helppo avata ja sulkea. Vaunua suljettaessa teleskooppiputket painuvat kokoon, ja suljettuun vaunuun ei jää ulkonevia osia. Kääntyvä veto- ja työntökahva.
Keskuslukitus nastasylinterilukolla. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää).

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet. 6 jakolistaa 365 mm, 1 jakolista 435 mm, 1 jakolista pohjakaukalolle. 

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin