Lukkohylsy 225-010-6 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914211
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen Puoliväli 2005
Holkin materiaali messinki
Lukituskielen leveys 15,5 mm
Lukituskielen pituus 43 mm
Lukituskahvan ulottuvuus 90 astetta
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914211
EAN / GTIN 2050000977695
Valmistajan numero 501233 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lukituskieli, pituus 43 mm, leveys 15,5 mm, lukituskielekkeen kulma 90°.

Sopii:

Oikealle avautuvat ovet vaatekaapeissa nro 958710958750 valmistusv. 2000 puolivälistä vuoden 2005 puoliväliin.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli, sisältää kiinnitysmutterin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin