Lukkohylsy 225-010-41 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914209
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
    soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Nro 915500 alk. puoliväli 2000; nro 916360 alk- puoliväli 2006
    soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen Nro 915500 vuoden 2006 puoliväliin saakka
    Holkin materiaali messinki
    Lukituskielen leveys 15,5 mm
    Lukituskielen pituus 30,5 mm
    Lukituskielen muoto taivutettu
    Lukituskahvan ulottuvuus 90 astetta
    Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
    Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
    Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
    Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
    HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
    toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
    Tuotetyyppi Lukkohylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914209
    EAN / GTIN 2050000977671
    Valmistajan numero 501243 637790 0001

    Kuvaus

    Malli:

    Lukon kieli taivutettu, pituus 30,5 mm, leveys 15,5 mm, sulkukahva kääntyy 90°.

    Sopii:

    GARANT-työkaluvaunut nro 915500, valmistusaika vuoden 2000 puolivälistä vuoden 2006 puoliväliin. GARANT-työkaluvaunut 916360, valmistusaika vuoden 2006 puolivälistä. GARANT-työkaluvaunut nro 914505, valmistusaika vuoden 2017 puolivälistä.

    Toimituksen sisältö:

    Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli, sisältää kiinnitysmutterin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin