Lukkohylsy 225-010-7 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914203
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
316 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
    soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
    Holkin materiaali messinki
    Lukituskielen leveys 15,5 mm
    Lukituskielen pituus 39 mm
    Lukituskielen muoto suora
    Lukituskahvan ulottuvuus 90 astetta
    Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
    Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
    Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
    HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
    toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
    Tuotetyyppi Lukkohylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914203
    EAN / GTIN 2050000977626
    Valmistajan numero 501235 637790 0001

    Kuvaus

    Malli:

    Lukituskieli, pituus 39 mm, leveys 15,5 mm, lukituskielekkeen kulma 90°.

    Sopii:

    Kaikki KOMPAKT-työpenkkien nro 930950 - 931900 vetolaatikot, jalkaosan nro 933720 vetolaatikko (sisältyvät myös työpenkkeihin nro 933422; 933427). Valmistusvuoden 2000 puolivälistä alkaen. Vaatekaappien nro 958710 - 958730 vasemmalle avautuvat ovet sekä tietokonekaappien nro 951100 - 951635 vetolaatikoihin ja monitorikoteloihin valmistusvuoden 2000 puolivälistä vuoden 2008 puolivälin saakka; hylsy TFT-monitorikotelolle tilauksesta. Elokuusta 2006 alkaen myös työpenkkien nro 932600 leveä vetolaatikko.

    Toimituksen sisältö:

    Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli, sisältää kiinnitysmutterin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin