Lukkohylsy 225-010-5 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen Puoliväli 2008
Holkin materiaali messinki
sopii tuotteelle Ovet kaikkiin KÖGL-työpenkkeihin
ei yhteensopiva Työpenkkien nro 931500; nro 934100 - 934170 ovet
Lukituskielen leveys 15,5 mm
Lukituskielen pituus 39 mm
Lukituskielen muoto 1 mm taivutettu
Lukituskahvan ulottuvuus 180 astetta
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914200
EAN / GTIN 2050000977596
Valmistajan numero 501231 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lukituskieli, pituus 39 mm, leveys 15,5 mm, 1 mm normaalikulmainen, lukituskielekkeen kulma 180°.

Sopii:

Ovet kaikkiin KÖGL-työpöytiin valmistusv. 2000 puoliv. alk. − 2008 puoliväliin. Poikkeus: Ei sovi oviin työpöydissä nro 931500 (hylsy nro 914201) eikä HOLEX-työpenkeissä nro 934100934170 (hylsy nro 914202).

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli, sisältää kiinnitysmutterin.

Ohje:

KOMPAKT-työpenkkien ovissa (nro 930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800) holkkien sisäänrakennus, nro 914200 myös vuoden 2008 puolivälin malleihin asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin