Varatalttaterä M18-M30

Tuote nro.: 884910 M18-M30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Muttereille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muttereille M18-M30
Talttaterän leveys 37 mm
Tuotetyyppi Talttaterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884910 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111518
Valmistajan numero 56-3M

Kuvaus

Malli:

Hydraulipuristin kiinteiden tai kiinniruostuneiden muttereiden halkaisemiseen (laatuluokat 5–10) vahingoittamatta ruuvipultteja. Kahdesti taivutettu, helppo työskennellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Karkaistut talttaterät. Helppo käyttö vain puristusruuvia kiristämällä. Mutterin halkaisun jälkeen puristusruuvi kierretään auki ja talttaa painetaan takaisin rajoittimeen asti. Koko M18 − M30 jaloteräsruuville − M30:een saakka laadulla 8, M24:ään saakka laadulla 10.

Sopii:

Nro 884900.

Ohje:

Puristusruuvin saa kiristää koossa M4 - M14 enintään 60 Nm:n kiristysmomentilla, koossa M14 - M24 enintään 70 Nm:n kiristysmomentilla ja koossa M18 - M30 enintään 120 Nm:n kiristysmomentilla. Kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua ja se voi rikkoa työkalun ja johtaa onnettomuuksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin