Mutterinhalkaisija M4-M14

Tuote nro.: 884900 M4-M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Muttereille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Muttereille M4-M14
    Talttaterän leveys 18 mm
    Kokonaispituus ilman puristusruuvia 185 mm
    Leukaväli 7 mm - 24 mm
    Tuotetyyppi Mutterinhalkaisija

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 884900 M4-M14
    EAN / GTIN 4021176020483
    Valmistajan numero 56-1

    Kuvaus

    Malli:

    Hydraulipuristin kiinteiden tai kiinniruostuneiden muttereiden halkaisemiseen (laatuluokat 5–10) vahingoittamatta ruuvipultteja. Kahdesti taivutettu, helppo työskennellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Karkaistut talttaterät. Helppo käyttö vain puristusruuvia kiristämällä. Mutterin halkaisun jälkeen puristusruuvi kierretään auki ja talttaa painetaan takaisin rajoittimeen asti. Koko M18 − M30 jaloteräsruuville − M30:een saakka laadulla 8, M24:ään saakka laadulla 10.

    Ohje:

    Puristusruuvin saa kiristää koossa M4 - M14 enintään 60 Nm:n kiristysmomentilla, koossa M14 - M24 enintään 70 Nm:n kiristysmomentilla ja koossa M18 - M30 enintään 50 Nm:n kiristysmomentilla. Kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua ja se voi rikkoa työkalun ja johtaa onnettomuuksiin.