Mutterinhalkaisija M14-M24

Tuote nro.: 884900 M14-M24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Muttereille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muttereille M14-M24
Talttaterän leveys 30 mm
Kokonaispituus ilman puristusruuvia 350 mm
Leukaväli 22 mm - 36 mm
Tuotetyyppi Mutterinhalkaisija

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884900 M14-M24
EAN / GTIN 4021176020551
Valmistajan numero 56-2

Kuvaus

Malli:

Hydraulipuristin kiinteiden tai kiinniruostuneiden muttereiden halkaisemiseen (laatuluokat 5–10) vahingoittamatta ruuvipultteja. Kahdesti taivutettu, helppo työskennellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Karkaistut talttaterät. Helppo käyttö vain puristusruuvia kiristämällä. Mutterin halkaisun jälkeen puristusruuvi kierretään auki ja talttaa painetaan takaisin rajoittimeen asti. Koko M18 − M30 jaloteräsruuville − M30:een saakka laadulla 8, M24:ään saakka laadulla 10.

Ohje:

Puristusruuvin saa kiristää koossa M4 - M14 enintään 60 Nm:n kiristysmomentilla, koossa M14 - M24 enintään 70 Nm:n kiristysmomentilla ja koossa M18 - M30 enintään 50 Nm:n kiristysmomentilla. Kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua ja se voi rikkoa työkalun ja johtaa onnettomuuksiin.