Tiivisteen keskitystyökalu 50 mm

Tuote nro.: 884110 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 9,5 mm - 50 mm
Kokonaispituus 175 mm
Paino 280 g
Askelmien lukumäärä 3
Raaka-aine alumiini
Toimituksen sisältö Kuusioavain, avainväli 3
Tuotetyyppi Tiivisteen keskitystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884110 50
EAN / GTIN 3662424053085
Valmistajan numero 217.50

Kuvaus

Malli:

Kahvassa teräksinen iskupää. Säädettävät alumiiniset leuat, lukitus mukana tulevalla kuusioavaimella, avainväli 3 (tai avainväli 4 koossa 90).
3 porrasta leukaa kohden kaikkien tiiviste- ja laakerikehätyyppien sovitukseen.
9,5 - 23,5 mm; 23,5 - 36,5 mm; 36,5 - 50 mm.

Käyttö:

Helposti säädettävä halkaisija tiivisteiden, laakerien tms. asemointiin ja keskittämiseen. Voidaan käyttää useimmissa ajoneuvoissa moottoripyörät mukaan lukien.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin