Malli:
Kevyet ja silti kestävät alumiini-iskuholkit yhdistettynä 33 äärimmäisen iskunkestävään iskurenkaaseen, laakerin ulko-⌀ 26 110 mm tai sisä-⌀ 10 50 mm.
Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäät.
Toimitetaan muovilaukussa.
Yhdellä silmäyksellä:- Laakerin asentamiseen akselille, runkoon tai akselille ja runkoon samanaikaisesti.
- Iskurenkaiden sisä- ja ulkohalkaisijat sovitetaan tarkasti vierintälaakerien mittoihin.
- Erittäin iskunkestävä materiaali, joka takaa iskurenkaiden ja -holkkien pitkän käyttöiän.
- Iskurenkaat puristetaan iskuholkkeihin niin, että iskurenkaat eivät pääse irtoamaan itsestään.
- Soveltuu myös holkkien, tiivisteiden, hihnapyörien jne. kiinnittämiseen.
- Sopii 222 eri kokoiselle vierintälaakerille.
- Simatool Fitting Tool FT-P on ihanteellinen lisä puristimien ja jopa 5 tonnin asennusvoimien parissa työskentelyyn.
- Laakerien ja tiivisteiden nopea, tarkka ja turvallinen asennus.
- Iskurenkaat on merkitty selkeästi, joten niiden valinta on nopeaa ja helppoa.
- Kaikki rungon osat ovat saatavana varaosina.
- Vierintälaakereiden käyttöikä on huomattavasti pidempi, kun ne asennetaan oikein.
- FT-P:n erityisen DC-sovittimen ansiosta simatool FT 33:n C-renkaita voidaan käyttää myös puristimissa.
Käyttö:
(Rulla-)laakereiden nopea, tarkka ja varma asentaminen laakeriin kohdistuvan tasaisen vääntötehon ansiosta. Soveltuu myös holkkien, tiivistysrenkaiden ja hihnapyörien asennukseen.
Sisältö:
3 iskuholkkia, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 10 mm (ulko-⌀ 26; 30; 35 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 12 mm (ulko-⌀ 28; 32; 37 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 15 mm (ulko-⌀ 32; 35; 42 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 17 mm (ulko-⌀ 35; 40; 47 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 20 mm (ulko-⌀ 42; 47; 52 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 25 mm (ulko-⌀ 47; 52; 62 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 30 mm (ulko-⌀ 55; 62; 72 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 35 mm (ulko-⌀ 62; 72; 80 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 40 mm (ulko-⌀ 68; 80; 90 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 45 mm (ulko-⌀ 75; 85; 100 mm)
1 sarja iskurenkaita sisä-⌀ 50 mm (ulko-⌀ 80; 90; 110 mm).
Varaosa: