{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Jännite | 230 V | |
Teho | 2,1 kW | |
Työkappaleen sisä-⌀ alk. | 20 mm | |
Työkappaleen ulko-⌀ enint. | 310 mm | |
Työkappaleen enimmäispaino | 45 kg | |
Lämpötilan säätöalue | 20 °C - 180 °C | |
Pituus | 320 mm | |
Leveys | 268 mm | |
Korkeus | 293 mm | |
Tuotetyyppi | Induktiolämmitin |
Tuotekoodi | 883962 45 | |
EAN / GTIN | 2050002076488 |