{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Jännite | 230 V | |
Teho | 1,5 kW | |
Työkappaleen sisä-⌀ alk. | 20 mm | |
Työkappaleen ulko-⌀ enint. | 160 mm | |
Työkappaleen enimmäispaino | 10 kg | |
Lämpötilan säätöalue | 20 °C - 180 °C | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Induktiolämmitin |
Tuotekoodi | 883960 | |
EAN / GTIN | 2050001705921 | |
Valmistajan numero | 110.1101 |