Kuulalaakerin ulosvetäjäsarja KUKKO L-BOXXissa®, Tyyppi: K70C

Tuote nro.: 883000 K70C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Ulosvetäjä kuulalaakereille

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 883000 K70C
EAN / GTIN 4021176019999
Valmistajan numero K-70-C

Kuvaus

Malli:

Ulosvedinsarja KUKKO L-BOXX® -laukussa, koko 136, koostuu karallisesta perusosasta (pituus 120 mm) ja kolmesta ohuesta ja leveästä ulosvetokoukusta (kukin 70 mm) ja karallisesta perusosasta (pituus 240 mm) ja neljästä ohuesta ja leveästä ulosvetokoukusta (kunkin pituus 156 mm).

Käyttö:

Koteloitujen urakuulalaakereiden rikkomattomaan ulosvetämiseen sisä- ja ulkorenkaan välistä laakeriin tarttumalla.

Sopii:

ISO-kuulalaakerit: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Sisältö:

1 ulosvetokoukkusarja, 3 osaa, pituus 150 mm
(kuulalaakereille 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 ulosvetokoukkusarja, 3 osaa, pituus 150 mm
(kuulalaakereille 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 ulosvetokoukkusarja, 3 osaa, pituus 170 mm
(kuulalaakereille 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 ulosvetokoukkusarja, 4 osaa, pituus 180 mm
(kuulalaakereille 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 ulosvetokoukkusarja, 4 osaa, pituus 180 mm
(kuulalaakereille 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 ulosvetokoukkusarja, 4 osaa, pituus 217 mm
(kuulalaakereille 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 ulosvetokoukkusarja, 4 osaa, pituus 217 mm
(kuulalaakereille 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin