Sisäpuolinen ulosvetäjäsarja KUKKO L-BOXXissa®, Tyyppi: 25A

Tuote nro.: 882500 25A
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 25
Rei'ille 12 mm - 46 mm
Paino laatikkoineen 6,4 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 882500 25A
EAN / GTIN 4021176013058
Valmistajan numero 25-A
Valmistaja Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Kuvaus

Malli:

Sisältää sisäpuolisia ulosvetäjiä ja vastatuet. Sisäpuolinen ulosvetäjä, 2-osaiset kiinnitysleuat ja levityskappale.
Vastatuki, luja kara, kiristysmutteri ja T-kahva. Asennettu painelaakeri helpottaa vastatukimutterin käyttöä (koossa 1 ei painelaakeria). Lajitelma toimitetaan KUKKO L-BOXX® -laukussa, koko 136.

Käyttö:

Kuulalaakereiden ja vastaavien sujuvaan vetämiseen. Myös lähellä pohjaa oleviin kuulalaakereihin saa varman otteen ja ne irtoavat nopeasti. (Ulosvetämistä varten vastatuen ruuvi ruuvataan sisäpuolisen ulosvetäjän kiilaruuviin.)

Sisältö:

1 sisäp. ulosvetäjä / koko, 882600: koot 1−6
1 vastatuki / koko, 882800: koot 1 ja 2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin