Liukuva vasarakahva 0,5 kg

Tuote nro.: 882050 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Iskumassa (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Iskumassa 0,5 kg
    Adapteri sisäpuoliselle ulosvetäjälle M7×M10
    Iskumatka 150 mm
    Kokonaispaino 0,7 kg
    Tuotetyyppi Liukuva vasarakahva

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 882050 0,5
    EAN / GTIN 4021176283697
    Valmistajan numero 22-0

    Kuvaus

    Malli:

    Luja ulosvetolaite, (sinkitty) ergonomisesti muotoiltu liukuva vasarakahva.

    Etu:

    Sopii erittäin hyvin matalalla sijaitseville osille.

    Käyttö:

    Kuulalaakereiden ulosvetämiseen yhdessä sisäpuolisten ulosvetäjien kanssa (nro 882600), käyttämällä erityisiä sovittimia voidaan käyttää myös monille muille osille. Osat vedetään irti voimakkain lyönnein liukuvan vasarakahvan avulla.

    Toimituksen sisältö:

    Ulosvetolaite, tarvittavat adapterit erilaisille sisäpuolisille ulosvetäjille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin