Kaksivartinen ulosvetäjä 1

Tuote nro.: 880930 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiristysleveys ulkopuolella 100 mm
    Kiristysleveys sisäpuolella 55 mm - 105 mm
    Kiinnityssyv. max 100 mm
    Teho 4 t
    Koukkujen lukumäärä 2
    Ulkokuusikanta 17 mm
    Paino 1,18 kg
    Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 880930 1
    EAN / GTIN 4021176923777
    Valmistajan numero 110-1

    Kuvaus

    Malli:

    Käännettävät ulosvetovarret (ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin), vankka poikkituki ja voimakas kara. Haluttu kiinnitysalue on helppo asettaa siirtämällä vetovarsia.

    Käyttö:

    Nopeasti kulloinkin käytetylle kiinnitysalueelle säädettävä ulosvetäjä esim. hammaspyörille, laakereille ja kiekoille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin