Ulosvetosarja kahdelle kiinnityssyvyydelle ja pikasäätö

Tuote nro.: 880505
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leukaväli 90 mm
    Kiinnityssyv. max 100 / 200 mm
    Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 880505
    EAN / GTIN 4021176967399
    Valmistajan numero KS-2030-1-193+S

    Kuvaus

    Malli:

    Kapeat vetovarret ahtaisiin väleihin ja käsiruuvi nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä varten.

    Käyttö:

    Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.

    Sisältö:

    1 kaksihaarainen ja 1 kolmihaarainen poikkivarsi, 3 vetovartta eri kiinnityssyvyyksille, käsiruuvi pikasäätöä varten, PP-laukussa (275×230×83 mm), vaahtomuovialusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin