{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 20+S | |
Kiristysleveys ulkopuolella | 30 mm - 90 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 70 mm - 140 mm | |
Kiinnityssyv. max | 100 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 35 Nm | |
Teho | 2,5 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 17 mm | |
Paino | 1,27 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi |
880450 1
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4021176756221
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
20-1+S
Kopioi |
|
Valmistaja | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |