Hydraulinen ruuvi 1

Tuote nro.: 880170 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hydrauliikan teho 150 kN (15 t)
Hydrauliikan liikepituus 10 mm
Tuotetyyppi Kara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880170 1
EAN / GTIN 4021176034596
Valmistajan numero 8-1-B

Kuvaus

Käyttö:

Hydraulinen ruuvi on suuren puristustehonsa ansiosta hyödyllinen tiukasti kiinnijuuttuneita osia ulos vedettäessä. Ruuvia kierretään niin pitkälle, että puristinpala on kiinni akselissa. Sitten otetaan hydrauliikka käyttöön ylempää ruuvia kiertämällä. Voidaan käyttää ulosvetäjissä nro 880100 koko 4 sekä nro 880130 6 koot 4 − 6.

Sopii:

Ulosvetäjä 880100: koko 4
Ulosvetäjä 880130: koko 4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin