Aukikääntyvä putkiruuvipenkki 3 tuuma

Tuote nro.: 868600 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin putken halkaisija 3 tuuma
Leukaväli 90 mm
Paino 6,5 kg
Tuotetyyppi Putkiruuvipenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 868600 3
EAN / GTIN 095691110534
Valmistajan numero 11053

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä, rikkoutumaton. Ylöskäännettävä malli, itsestään lukkiutuva kääntöhaka. Muottiintaotut, liikkuvat kiinnitysleuat Kiinnitysleuka ja alaleuat ovat vaihdettavia. Tartuntapinnat jyrsittyjä ja karkaistuja. Vankkatekoinen ruuvi, siirrettävä T-väännin.

Ohje:

Säädettävä materiaaliteline nro 919904 ja työpenkki alkaen nrosta 921001 löytyvät työtilavarusteiden luettelosta.