Säädettävä kulmapuristin

Tuote nro.: 862850
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leukaväli 2×0 − 100 mm
    Leukakorkeus 35 mm
    Paino 10,7 kg
    Kiinnityskulma 5 astetta - 180 astetta
    Tuotetyyppi Kulmapuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 862850
    EAN / GTIN 4008158007502
    Valmistajan numero SM10-SET

    Kuvaus

    Malli:

    Sisältää pohjalevyn ja 2 säädettävää kiinnityselementtiä. Pohjalevy ja kiinnityselementit korkealaatuista valua ja ruuvit kuparoitu, minkä ansiosta puristin sopii erityisesti hitsaustöihin. Sivuilla olevat kiilaurat mahdollistavat kiinnityksen hitsauspöytiin tai laitteisiin.

    Käyttö:

    Työkappaleiden puristamiseen hitsaus- tai asennustöissä. Kulma 5° − 180° säädettävissä portaattomasti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin