Putkipuristuspihdit, muovileuat

Tuote nro.: 862150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 110 mm
Ulottuma 65 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 862150
EAN / GTIN 4008158009667
Valmistajan numero GRZRO

Kuvaus

Malli:

Nuorrutettua profiiliterästä, pika-asetus, portaattomasti säädettävät pihtileuat, säädettävä puristusvoima (enintään 4000 N).
Prismaleuat halkaisijaltaan samankokoisten pyöreiden kappaleiden kiinnitykseen. (Sisältää muoviset suojaleuat, lämmönkestö 200 °C).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin