Järeät puristuspihdit 100 mm

Tuote nro.: 861800 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 100 mm
Kokonaispituus 260 mm
Ulottuma 65 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861800 100
EAN / GTIN 4008158009711
Valmistajan numero GRZ10

Kuvaus

Malli:

Nuorrutettua profiiliterästä, pika-asetus, portaattomasti sääd. pihtileuat; leuat yhdensuuntaiset kaikilla avautumilla (suuntaa voi säätää ± 9°); hammastetut puristuspinnat, säädettävä puristusvoima (enint. 4000 N).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin