Katto- ja asennustuen rakennusjalusta 1

Tuote nro.: 861790 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä STE BS
Leukaväli 610 mm
Paino 1,5 kg
putken ⌀:lle 29 mm; 32 mm
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861790 1
EAN / GTIN 4008158041858
Valmistajan numero STE-BS

Kuvaus

Malli:

STE-katto- ja asennustuen koottava jalusta. Nopea ja työkaluton asennus.
Kevyt ja stabiili rakenne alumiiniprofiilien ja lasikuituvahvistetun muovin ansiosta. Mitat koottuna (P×L×K): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Käyttö:

Pysyy tukevasti paikoillaan, koska kiinnitetyn kattotuen voima vaikuttaa pistemäisesti alaspäin. Katto- ja asennustuet voidaan sijoittaa rakennusjalustan kanssa myös ilman ylempää kiinnitystä vapaasti tilaan, ja siten niitä voidaan käyttää myös ulkona.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin