Katto- ja asennustuki 300 cm

Tuote nro.: 861780 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispituus (cm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine teräs
Kahvamateriaali 2K-muovi
Kokonaispituus 170 cm - 300 cm
Tukilevy 9×7 cm
Enimmäiskantavuus 110 kg
Kääntökulma −45 astetta - 45 astetta
Erityisominaisuus kääntyvä; luistamaton
sopii Kipsikartonki; Laudat; Paneelit; Kattolevyt; Metallilistat; Kalvot; Valaisimen runko
Paino 3,5 kg
Tuotetyyppi Pystytuki/asennustuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861780 300
EAN / GTIN 4008158041261
Valmistajan numero STE300

Kuvaus

Malli:

Erittäin stabiili rakenne kovaa kuormitusta kestävien teräsputkien ja liukumattomien PVC-kontaktipintojen ansiosta. Käyttö yhdellä kädellä 2-komponenttimuovikahvan ja pumppumekanismin ansiosta. Pikatyöntöpainike teleskooppivarren nopeaan sisään- ja ulosvientin. Säädettävä pitovoima kääntämällä tukea varresta. Kuormitettavissa korkeintaan 160 kg (koko 250) tai 110 kg (koko 300), kun teleskooppitanko on kokonaan sisällä. Käyttö myös vinoilla pinnoilla portaattomasti -45° – 45° käännettävien kontaktipintojen ansiosta.
Kuormitus vinoilla pinnoilla kork. 40 kg.

Käyttö:

Kipsikartongin, puulautojen, paneelien, kattolautojen, metallilistojen, kalvojen ja lampunrunkojen kiinnitykseen aina 3,00 m:n korkeudessa. Käyttö on mahdollista ongelmitta myös vinoilla pinnoilla käännettävien ja liukumattomien PVC-kontaktipintojen ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin