Kitapuristin 300 mm

Tuote nro.: 861600 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Liukukiskon poikkipinta 28×11 mm
    Leukaväli 300 mm
    Ulottuma 120 mm
    Paino 2,4 kg
    Tuotetyyppi Puristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 861600 300
    EAN / GTIN 4008158035819
    Valmistajan numero GRA30-12

    Kuvaus

    Malli:

    Kiintoleuka vedettyä, kirkaspint. terästä (erik.profiili), galvaanisesti sinkitty. Säätövarsi terästä, trapetsikierteinen ruuvi ja puristuskiekko kallistuu enint. 30°. Säätövarsi kääntämällä puristinta voi käyttää työkappaleiden levittämiseen (ulospäin puristamalla).

    Käyttö:

    Suurin puristusvoima n. 7500 N asti.