{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liukukiskon poikkipinta | 34×13 mm | |
Leukaväli | 1 500 mm | |
Ulottuma | 140 mm | |
Paino | 6,5 kg | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 861100 1500 | |
EAN / GTIN | 4008158007205 | |
Valmistajan numero | SG150M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 1500mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
248,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
169,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 140 mm | 140 mm | 175 mm |
Paino | 6,5 kg | 6,7 kg | 12 kg |
Liukukiskon poikkipinta | 34×13 mm | 30×15 mm | 40×20 mm |
Leukaväli | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin | Puristin |