{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukaväli | 250 mm | |
Liukukiskon poikkipinta | 24,5×9,5 mm | |
Ulottuma | 120 mm | |
Paino | 1,5 kg | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860600 250 | |
EAN / GTIN | 4008158034409 | |
Valmistajan numero | GH25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kokoteräs-vipuholkki, Leukaväli: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
91,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
583 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 120 mm | 120 mm |
Paino | 1,5 kg | 1,5 kg |
Liukukiskon poikkipinta | 24,5×9,5 mm | 22×10,5 mm |
Leukaväli | 250 mm | 250 mm |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin |