{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liukukiskon poikkipinta | 20×5 mm | |
Levityslaajuus | 75 mm - 535 mm | |
Leukaväli | 450 mm | |
Ulottuma | 85 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 1 200 Nm | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860280 450 | |
EAN / GTIN | 4008158028545 | |
Valmistajan numero | DUO45-8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vaihdettava, yhden käden puristin, Leukaväli: 450mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 85 mm | 90 mm |
Liukukiskon poikkipinta | 20×5 mm | 20×6 mm |
Leukaväli | 450 mm | 450 mm |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin |