Monitoimityökalu TOOL

Tuote nro.: 846100 TOOL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Nahkapussi
Kokonaispituus 115 mm
Toimintojen lukumäärä 28
Paino 337 g
Uppovetimen materiaali Ruostumatonta terästä
käytettävissä yhdellä kädellä ei
Terä kiinnitettävissä kyllä
Yhden käden terä ei
Tuotetyyppi Monitoimityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 846100 TOOL
EAN / GTIN 7611160301789
Valmistajan numero 3.0327.L

Kuvaus

Malli:

Alkuperäinen sveitsiläinen tasku- ja monitoimityökalu. Lyömätön laatu, tarkkuus, käytön helppous ja toiminnallisuus.

Toiminto:

  1. Yhdistelmäpihdit ja
  2. − lankaleikkuri ohuille ja pehmeille langoille enintään 40 HRC
  3. − kovalankaleikkuri
  4. Ruuvinväännin 2 mm
  5. Ruuvinväännin 7,5 mm ja
  6. − luja sorkkarauta
  7. Tölkinavaaja ja
  8. − ruuvinväännin 3 mm
  9. Korkinavaaja ja
  10. − ruuvinväännin 5 mm
  11. − langantaivutin
  12. suuri terä
  13. Sakset
  14. Metallisaha ja
  15. − metalliviila
  16. Puusaha
  17. Pistoporalävistin
  18. Ruuvinväännin 1/2 Phillips-ruuveille
  19. Puutaltta ja -kaavin sekä
  20. − johdonkuorintalaite
  21. − lankakaavin
  22. Holkinpuristin (sähköinen)
  23. Viivain (230 mm)
  24. Viivain (9 tuumaa)
  25. Kytkin korkkiruuville ja
  26. − kiinnityssilmukka
  27. Lattajousi ja jousi kaikille työkaluille
  28. Vapautusluisti

Käyttö:

Yleistyökaluna ja ”hätäapuna” sen tulisi löytyä jokaisen haalarin taskusta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää nahkakotelon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin