Taskutyökalut

Tuote nro.: 846000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
455 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
Toimintojen lukumäärä 14
Terä kiinnitettävissä kyllä
Yhden käden terä ei
Tuotetyyppi Monitoimiveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 846000
EAN / GTIN 4045197298836
Valmistajan numero 846000

Kuvaus

Malli:

Alkuperäinen sveitsiläinen taskutyökalu. Lyömätön laatu, tarkkuus, käytön helppous ja toiminnallisuus.
Pituus 110 mm. Lukitusterä, kuulakärkikynä ja atulat, joissa on pituusmitta.

Toiminto:

  1. pitkä lukittava terä
  2. korkkiruuvi
  3. tölkinavaaja ja
  4. - pieni uraruuvimeisseli
  5. pullonavaaja ja
  6. - uraruuvimeisseli
  7. - johdonkuorija
  8. kalvin
  9. rengas
  10. pinsetit
  11. - mitta-asteikko 35 mm
  12. hammastikku
  13. kuulakärkikynä
  14. miniruuvimeisseli

Käyttö:

Yleistyökaluna ja ”hätäapuna” sen tulisi löytyä jokaisen haalarin taskusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin