Tuppi yleisveitsille

Tuote nro.: 845065
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Tuotetyyppi Muovitasku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845065
EAN / GTIN 4975364110718
Valmistajan numero HSLC560UYOHOF

Kuvaus

Malli:

Vakaa, ergonominen tuppi polypropeenia, sisäpuolella elastomeeripehmuste. Turvallinen ja mukava säilytyspaikka esim. vyöllä yleisveitsille.

Sopii:

Kaikki yleisveitset (joissa 18 mm:n tai 22 mm:n katkaistava terä) nro 845000845100, myös muita vastaavia yleisveitsiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin