Cutter-veitsi, taittoteräinen 165 mm

Tuote nro.: 844895 165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 238 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pituus taitettuna 97 mm
Kokonaispituus 165 mm
Terien lkm 6
Veitsessä teräsäiliö kyllä
Moniportaisesti säädettävä terä ei
Terä vaihdettavissa ilman työkaluja kyllä
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844895 165
EAN / GTIN 4062406670313
Valmistajan numero 844895 165

Kuvaus

Malli:

Vankka Cutter-veitsi trapetsipistoterille (vaihdettavat). Turvallisempi käyttää sisäänkäännettävän terän ansiosta.
Miellyttävä muovikahva, terälokero varaterille, vyökiinnike. Peukalotyyny kahvassa - suurin mahdollinen puristusvoima.

Toimituksen sisältö:

5 varaterää.

Ohje:

Sopivat varaterät nro 844715 koko 10 ja nro 844745 koko 10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin