Leikkuumatto DINA5

Tuote nro.: 842210 DINA5
(190,97 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 210 mm
    Leveys 148 mm
    Korkeus 3 mm
    Tuotetyyppi Leikkausalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 842210 DINA5
    EAN / GTIN 4002632800771
    Valmistajan numero 300506

    Kuvaus

    Malli:

    Viisi eri kokoa, voidaan käyttää kaikenlaisten leikkuutöiden alustana.
    • Koostuu yhdestä kiinteästä ydinosasta ja kahdesta lujasta ulkopinnasta.
    • Itsekorjautuva: Ulkopinnat vetäytyvät leikkuun jälkeen välittömästi takaisin yhteen.
    Painatus MARTOR-turvatekniikoilla: Saksa ja englanti (etupuoli), ranska ja espanja (taustapuoli). Tyyppimerkintä koskee maton mittoja.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin