Turvaveitsi SECUNORM MIZAR, 1 terä

Tuote nro.: 842095
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
Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 139 mm
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 842095
Kopioi
EAN / GTIN 4002632920790
Kopioi
Valmistajan numero 125001.02
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, 15 mm:n leikkaussyvyys ja terän automaattinen takaisinveto. Ergonominen, kevyt (59 g) liipaisinmallinen kahva lasikuituvahvisteista muovia, kevyesti toimiva vipu terän laukaisemiseen. Innovatiivinen 3in1-sulake, joka lukitsee ja avaa leikkuutyökalun ja aloittaa terän vaihdon (vaihtoterä nro 842097, koko 10). Terä 2 kertaa käytettävä.

Käyttö:

Kaikkeen tavanomaiseen leikkaustyöhön esim. 3-kerroksiseen kartonkiin, kalvoon, muovipakkausnauhoihin, liimanauhaan, säkkitavaraan tai kankaaseen.