Turvaveitsi SECUNORM 540, 1 terä, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 842076 1
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 143 mm
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 842076 1
Kopioi
EAN / GTIN 4002632801778
Kopioi
Valmistajan numero 54000410.02
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, 36 mm:n leikkaussyvyys ja terän automaattinen takaisinveto. Ergonominen kahva alumiinia, suurialainen työnnin. Turvallinen ja helppo teränvaihto (varaterä nro 842077 koko 10), vasenkätiset kääntävät laatuterän kerran kahvassa.

Käyttö:

Kaikille yleisille leikkuumateriaaleille, kuten 3-kerroskartongeille, kalvolle, säkkitavaralle, rullatavaralle, vaahtomuoville, styroksille, PVC:lle jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin