Turvaveitsi SECUPRO MEGASAFE, 1 terä

Tuote nro.: 842052
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
283 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 153 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Valmistajan numero 11600602

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, leikkaussyvyys 17 mm ja terän täysin automaattinen takaisinveto. Ergonominen kahva alumiinia, kummallakin puolella liukusäädin oikea- ja vasenkätisille. Turvallinen ja mukava terän vaihto, terä käytettävissä 2 kertaa.

Käyttö:

Jopa 3-kerroksisille kartongeille, rullatavaralle, kumille, PVC:lle ja niin edelleen.

Varaosa:

Varaterä katso nro 842057 koko 10 tai keraaminen terä nro 842057 koko 2C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin