Pienkaavin, teleskooppivarsi ja pienkaavinterä, suora

Tuote nro.: 839670
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 170 mm - 240 mm
Kahvarakenne 2K-kahvankuori
Kahvamateriaali muovi
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839670
EAN / GTIN 7290005395482
Valmistajan numero NG3700

Kuvaus

Malli:

2K-kahva ja teleskooppivarsi sekä vaihdettava kaavinterä.
Suora pienkaavinterä 2,5×50 mm tarkkuutta vaativaan kaavintaan.