Reikäpursekaavin, pursekaavinpää HSS, ⌀ 20 mm

Tuote nro.: 839605
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 170 mm - 240 mm
    Kahvarakenne 2K-kahvankuori
    Kahvamateriaali muovi
    Tuotetyyppi Purseenpoistin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 839605
    EAN / GTIN 7290005395406
    Valmistajan numero NG3100

    Kuvaus

    Malli:

    2K-kahva ja 6-kulm. teleskooppivarsi sekä vaihdettava pursekaavinpää HSS 90°, ⌀ 20 mm. Sopii myös syvällä oleviin reikiin.