Purseenpoistoterä, TiN-pinnoite S150

Tuote nro.: 838530 S150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 3,2 mm
Kokonaispituus 43 mm
Raaka-aine HSS
tyyppi S150
Käyttö: Oikea
Tarkoitettu materiaaleille Teräs, alumiini, muovi, kapea terä
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 838530 S150
EAN / GTIN 7290003239504
Valmistajan numero BK3112

Kuvaus

Ohje:

Tyypin S teriä voidaan käyttää vain seuraavien työkalujen kanssa: nrot 838350, 838400, 838410, 838420 ja 838430.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin