Vara-kovametallikaavinlaatta 30 mm

Tuote nro.: 837600 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 248 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovametalliterän koko 30×25×2 mm
terän leveys 30 mm
Terien lkm Z 4
Terien lkm 1
Terän materiaali KM
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 837600 30
EAN / GTIN 4045197406026
Valmistajan numero CERA 02021968

Kuvaus

Malli:

Kestävää lattaterästä, kiinnitysmekanismi ja vaihdettava, nelileikkuinen kovametallinen kaavinterä. Kovametalliterä on hiottu käyttövalmiiksi, siinä on neljä terää ja se voidaan kääntää.

Sopii:

Laattakaavin nro 837520.

Ohje:

Kaavinterät nro 837600 sopivat myös sähkökäyttöiseen käsikaapimeen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin