Pyöröreikämeistisarja ″UNF″ ⌀ 16,2 − 63,5 mm muovikotelossa 1

Tuote nro.: 834555 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuotetyyppi Lävistin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 834555 1
    EAN / GTIN 4045197967169
    Valmistajan numero 834555 1

    Kuvaus

    Malli:

    Meistit ja puristinruuvit UNF-kierteillä. Kuulalaakeriruuvit hankauksen vähentämiseen. Sopii yhteen kaikkien yleisten valmistajien reikämeistien kanssa, UNF-kierre.

    Toimituksen sisältö:

    1 meisti ja matriisi, jonka reiän ⌀ 16,2 (M16); 20,4 (M20 tai PG13); 22,5 (M22 tai PG16); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,5 (M40); 50,5 (M50); 63,5 (M63).
    ⌀ 16,2 25,4, 3/8 tuuman UNF-kierre ja ⌀ 32,5 − 63,5, 3/4 tuuman UNF-kierre.
    2 kuulalaakerin paineruuvia 3/8 tuumaa − UNF, 40 mm.
    1 kuulalaakerin paineruuvi 3/4 tuumaa − UNF, 52 mm.
    1 kuulalaakerin paineruuv 3/4 tuumaa − UNF, 65 mm.
    1 HSS-porraspora (⌀ 6 − 21 mm).
    1 lujatekoinen muovilaukku, mitat 340×280×90 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin